Beli tutup velg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pertamina Ëngine Oil Mesran SPR Min 20W-50 SG/CD SCRTY (Oli Mesin)Deskripsi:MESRAN SUPER SAE 20W-50 adalah pelumas berkualitas tinggi untuk kendaraan berbahan bakar bensin.TINGKATAN MUTUMESRAN SUPER SAE 20W-50 memenuhi tingkatan mutu API SG/CD dan JASO MA.atribut:
- Volume (L): 1
- MAXPOWER Digital Voltage Testeratribut:
- Size: 3.5 x 140 mm
- KOBE RED LINE Ns4030 Heavy Duty Air Needle ScalerDeskripsi:NS4030 10 needles for quick removal of rust, paint, scale, flux and corrosion. Slimline body. Lightweight. (For replacement scaling needles, please refer to parts drawing supplied with tool), 1/4 Inch NPT air inlet thread for 10mm air hose, 90psi air pressure, 4cfm* air consumption. Needle diameter: 3mm. Sound pressure level: 95dBA. Sound power level: 109dBA. Vibration level: 12.8m/s2. Overall length: 250mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.atribut:
- Blows per minute: 5,000rpm
- Tool Type: Air needle Scaler
- Dimensions: 250 x 35.50mm
- Air consumption: 4CFM
- Overall Width: 35.5mm
- Tool Application: Corrosion-removal Flux-removal Paint-removal Rust-removal Scale-removal
- Part Number: KBE2703300K
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- Pertamina Mesran Min 40 SE/CC PL1Deskripsi:MESRAN SERIES didesain dari High Viscosity Index base oil dan aditif pilihan yang dibutuhkan untuk pelumasan kendaraan berbahan bakar bensin yangmensyaratkan pelumas dengan klasifikasi mutu API SE/CC. TINGKATAN MUTUMESRAN SERIES memenuhi persyaratan API SE/CC.PENGGUNAANMESRAN 40 dan 50 sangat sesuai untuk pelumasan mesin bensin kendaraan yang mensyaratkan kinerja API SE. Pelumas ini juga cocok untuk mesin dieselyang membutuhkan API CC.MESRAN 10W, 20W dan30 cocok untuk pelumasan peralatan-peralatan yang membutuhkan pelumas yang mengandung detergent, dispersant,dan anti wear yang seimbang.atribut:
- Volume (L): 4
- Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Deskripsi:Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
- Kenmaster Kompresor Angin Mini Pistonatribut:
- Displacement (L/minute): 35
- Kenmaster Kompresor Angin Miniatribut:
- Body Material: Plastic
- Color: Blue
- Max. Amperage (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 300
- Voltage (V): DC 12
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga tutup velg Terbaru March 2026
| Pertamina Ëngine Oil Mesran SPR Min 20W-50 SG/CD SCRTY (Oli Mesin) | Rp75.900 |
| MAXPOWER Digital Voltage Tester | Rp71.900 |
| KOBE RED LINE Ns4030 Heavy Duty Air Needle Scaler | Rp3.099.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
| Pertamina Mesran Min 40 SE/CC PL1 | Rp159.900 |
| YOKOHAMA Car Tires ADVAN Fleva-V701 (Ban Mobil) | Rp1.499.900 |
| YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil) | Rp849.900 |
| Pertamina Mesran B Min 40 CD/SF PL1 | Rp52.900 |
| Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil) | Rp839.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/chP104857449-1.jpg)


/daP103087478-3.jpg)
/P103087469-1.jpg)

/P102253287-1.jpg)
/P102253241-1.jpg)

/qaP105395946-2.jpg)
/8iP104857306-1.jpg)
/P102253339-1.jpg)